Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AquaSplast Abfallsammelwagen I-19 inkl. 2 Abfallsack 70 l blau und rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37TSO0019
Hersteller:
     Splast
Herst.-Nr.:
     TSO-0019
EAN/GTIN:
     5907781422081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Solide gefertigt, qualitativ hochwertig und stabil. Austattung unter anderem mit: Kunststoffbasis L TS 2 x Stoßfänger Nr. 1, 2 x Stoßfänger Nr. 2 1 x Holm 86,1 cm 2 x Rad mit Deckplatte 2 x bewegliches Rad mit Deckplatte 2 x Halterahmen für Abfallsack 70 Liter 8 x Clip zur Müllsack-Befestigung 2 x Abfallsack Plastik 70 Liter blau, rot 1 x Abfallbehälter 140 Liter Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Art:
2-fach
Inhalt:
bis 140 L
Verwendu:
ng: Innenbereich
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: abfallwagen, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Splast, Abfall Transportwagen, Abfallsystem, Wertstoffsammler, Müllwagen, mobile Mülltonne, Abfallsammler, Abfalltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,27*
€ 368,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,34*
€ 366,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,52*
€ 352,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,02*
€ 293,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.