Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AquaSplast Abfallsammelwagen I-24 inkl. 4 Abfallsack 70 l blau, rot, grün und gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37TSO0024
Hersteller:
     Splast
Herst.-Nr.:
     TSO-0024
EAN/GTIN:
     5907781422135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Solide gefertigt, qualitativ hochwertig und stabil. Austattung unter anderem mit: Kunststoffbasis XL TS 2 x Stoßfänger Nr. 1, 2 x Stoßfänger Nr. 2 2 x Holm 86,1 cm 4 x Abfallsack Plastik 70 Liter blau, rot, grün, gelb 4 x bewegliches Rad mit Deckplatte 4 x Halterahmen für Abfallsack 70 Liter 16 x Clip zur Müllsack-Befestigung 4 x Abfallsack Plastik 70 Liter blau, rot, grün, gelb 2 x Abfallbehälter 140 Liter mit Deckel Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Art:
4-fach
Inhalt:
bis 70 L
Verwendung:
Innenbereich
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: abfallwagen, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Splast, Abfall Transportwagen, Abfallsystem, Wertstoffsammler, Müllwagen, mobile Mülltonne, Abfallsammler, Abfalltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,72*
€ 758,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,80*
€ 754,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,91*
€ 711,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,75*
€ 678,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,87*
€ 612,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.