| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-37TSOP0008 Herst.-Nr.: TSOP-0008 EAN/GTIN: 5907781422548 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Solide gefertigt, qualitativ hochwertig und stabil. Austattung unter anderem mit: Kunststoffbasis XL TS 2 x Stoßfänger Nr. 1, 2 x Stoßfänger Nr. 2 2 x Holm 86,1 cm 2 x Rad mit Deckplatte 2 x bewegliches Rad mit Deckplatte 2 x Abfallbehälter 120 Liter mit Deckel 10 x Clip zur Müllsack-Befestigung 2 x Abfallsack Plastik 120 Liter blau, rot Fußpedal zur Deckelöffnung Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | 2-fach | Inhalt: | bis 240 L | Verwendung: | Innenbereich | Material: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fusstaster, Fußpedal, abfallsammelwagen 240l, fußtaster, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Splast, Abfall Transportwagen, Abfallsystem, Wertstoffsammler, Müllwagen, mobile Mülltonne, Abfallsammler, Abfalltonne |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |