Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AquaSplast Abfallsammelwagen II-10 inkl. 3 Abfallsack 120 l, mit Deckel und Fußpedal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37TSOP0010
Hersteller:
     Splast
Herst.-Nr.:
     TSOP-0010
EAN/GTIN:
     5907781422555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Solide gefertigt, qualitativ hochwertig und stabil. Austattung unter anderem mit: Kunststoffbasis XL TS, Kunststoffbasis L TS 2 x Stoßfänger Nr. 1, 2 x Stoßfänger Nr. 2 3 x Holm 86,1 cm 6 x Rad mit Deckplatte 3 x Halterahmen für Abfallsack 120 Liter mit Deckel 15 x Clip zur Müllsack-Befestigung 3 x Abfallsack Plastik 120 Liter blau, rot, gelb Fußpedal zur Deckelöffnung Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Art:
3-fach
Inhalt:
bis 360 L
Verwendung:
Innenbereich
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Fusstaster, Fußpedal, fußtaster, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Splast, Abfall Transportwagen, Abfallsystem, Wertstoffsammler, Müllwagen, mobile Mülltonne, Abfallsammler, Abfalltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 979,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.158,82*
€ 1.379,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.147,02*
€ 1.364,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,32*
€ 1.285,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,60*
€ 1.233,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,34*
€ 1.165,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.