Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischmop aus Baumwolle TTS 80 cm 100 % aus Baumwolle, mit Taschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37TTS0273
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     00000273
EAN/GTIN:
     8011706028788
Suchbegriffe:
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Moppbezug
Deckblatt aus Polyester durch die flachen Fransen sehr gut für die Trockenreinigung Waschtemperatur: bis max. 60 °C nicht Trocknergeeignet keine alkalischen Waschmittel verwenden nicht bleichen normales Ausspülen, normales Schleudern Haltbarkeit: ca. 100 Wäschen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Baumwollmop
Material:
Baumwolle
Breite:
80 cm
Anwendungsgebiet:
glatte Flächen
Moppbefestigung:
Tasche
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, moppbezug baumwolle 80cm, feuchtwischmop, feuchtwischmop 80cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, TTS, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp, Mopp, Flaumer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.