| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37TTS0355 Herst.-Nr.: 00000355 EAN/GTIN: 4006737603275 |
| |
|
| | |
| Material: 85 % Baumwolle, 15 % andere Fasern RESTPOSTEN! Abverkauf nur solange der Vorrat reicht! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mischtextilmop | Material: | Baumwolle - Microfaser | Breite: | 110 cm | Anwendungsgebiet: | glatte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche mit Band |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, TTS, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp, Flaumer |
| | |
| |