Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallwagen TTS Smile E-70 gelb grau 100 % aus glattem und desinfizierbarem Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37TTS4673
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     0E004873
EAN/GTIN:
     8011706120659
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Hochwertiger Abfallsammler der Firma TTS. Das Gestell besteht aus stabilem Kunststoff, der Deckel des Müllsammlers aus blauem Kunststoff. Zur leichteren Handhabung besitzt der Smile Abfallsammler Mod. E22 ein Pedal, wird dieser betätigt öffnet sich der Deckel des Müllwagens. Durch das Rollensystem kann der Abfallsammler auch im befüllten Zustand leicht bewegt werden. Einfach Müllsack einspannen, zur sauberen und schnellen Abfallentsorgung. Dieser Müllsammler ist für bis zu 120 L Müllsäcke geeignet. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Art:
1-fach
Inhalt:
bis 120 L
Verwendung:
Innenbereich
Material:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: abfallsammelwagen 120l, abfallwagen, abfallwagen tts, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, TTS, Abfall Transportwagen, Abfallsystem, Wertstoffsammler, Müllwagen, mobile Mülltonne, Abfallsammler, AbfalltonneTTS Desinfektion, desinfizierbarer Treteimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.