| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-391446485 Herst.-Nr.: 1446485 EAN/GTIN: 4006533187108 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktinnovation ausgezeichnet mit dem CMS PURUS AWARD 2024 Kombination aus Trocken- und Nassreinigung in einem Mop spart Zeit, Kosten, Ressourcen, Schulungsaufwand Vorteile: aus über 40% recyceltem Material (rPES) hochwertige Microfaser für sehr gute Schmutzanlösung und Aufnahme von Staub und losen Schmutzpartikeln ohne Staub- aufwirbelungen, Poliereffekt bei der Trockenreinigung sehr gute Wasseraufnahme in der Feucht- und Nassreinigung sehr gute Gleiteigenschaften, waschbar bis 95 °C Einsatzgebiete: für die Trockenreinigung bis 70 m² Fläche für die Nassreinigung bis 35 m² Fläche ideal für Feinsteinzeugfliesen, strukturierte Beläge, sowie hochglänzende und wasserempfindliche Beläge Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Microfasermop | Material: | Microfaser | Breite: | 40 cm | Anwendungsgebiet: | glatte bis strukturierte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, moppbezug 40cm vermop, microfasermopp, microfasermopp 40cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Vermop, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp, Mopp |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |