| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-394129 Herst.-Nr.: 14129 EAN/GTIN: 4006533019829 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Vermop Scandic Mono White Magic Wischmop ist ein Polyester Microfaser Mop mit Außenfransen, die Schmutz und Staub auch aus Ritzen unter Schränken o. ä. entfernen. Mit einer Breite von 28 cm ist der Mop ideal für die Trocken- und Nassreinigung von kleinen und überstellten Flächen wie z. B. Büros. Der Vermop Scandic Mono White Magic besteht aus feinen elektrostatischen Fasern, die Staub und Schmutz leicht anziehen und festhalten, für perfekte Reinigungsergebnisse. Material: Polyester / Microfaser Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Microfasermop | Material: | Microfaser | Breite: | 28 cm | Anwendungsgebiet: | glatte bis strukturierte Flächen | Moppbefestigung: | Klettsystem |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop vermop white, microfasermopp, microfasermopp vermop, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Vermop, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |