| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-398907 Herst.-Nr.: 18907 EAN/GTIN: 4006533051157 |
| |
|
| | |
| Der Vermop Scandic Telestiel zeichnet sich besonders durch sein ergonomisches Design aus. Der Griff mit weichem Übergang von der Kugel zum Stiel liegt gut in der Hand. Dank seiner Antirutsch-Ummantelung hat er eine gute Griffigkeit, auch mit nassen Handschuhen. Die Kugel des Vermop Scandic Telestiel bietet keinen Raum für Verschmutzungen und ist fest. Durch sein einfaches Aufdrehen, Einstellen, Zudrehen ist der Vermop Scandic Telestiel Schnell auf die Größe des Bedieners angepasst. Länge: 1000 bis 1700 mm Durchmesser: 23,5 mm Weitere Informationen: | | Einsatz für: | Klapphalter | Länge: | 1.70 m | Art: | Teleskopstiel | Befestigung: | Stielloch | Durchmesser: | 23.5 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teleskopstiel, gerätestiel aluminium, teleskopstiel, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Vermop, Mophalter Stiel, Alustiele, Metallstiele, Stiel für Klapphalter, Klapphalterstiele, Moppstiel, Mopstiel, Bodenmoppstangen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 39,18* | € 53,45* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 37,10* | € 53,46* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,43* | € 53,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|