Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRSMILE Sensor Händetrockner Rossigol Wandmodell weiß automatischer Händetrockner, Wandmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4251682
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     51682
EAN/GTIN:
     3019920516826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
sensor handtrockner
ABS-Kunststoff weiß Automatische Einschaltung Schallpegel: 76 dB Versorgungsspannung: 230V Frequenz: 50 Hz Trockenzeit: 10 bis 15 Sekunden Schalter: Ein/Aus + Lufttemperatur (20°/40°C) Heizwiderstand mit Sensor (Einschaltung je nach Umgebungstemperatur) Die Luftaustrittsgeschwindigkeit beträgt 360 km / h. Klasse II IPX4. CE- und RoHS-Standards.
Weitere Informationen:
Leistung max.:
1400 W
Luftleistung max.:
n.d.
Luftgeschwindigkeit max.:
360 km/h
Trocknungszeit:
10-15 Sek.
Lautstärke:
76 dB
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: handtrockner rossignol, händetrockner, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Rossignol, Sensor Händetrockner, Warmlufthändetrockner, elektrischer Handtrockner, Hand Trockner, Gesichtstrockner, Hände Trockner, Händetrockner mit Sensor, Hände Trockner mit Sensor, roosl, airsmile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,79*
€ 262,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,59*
€ 255,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,44*
€ 218,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.