| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-4299715 Herst.-Nr.: 99715 EAN/GTIN: 3019920997151 |
| |
|
| | |
| Das Verbrauchsmaterial-Set enthält: 1 isolierende Kuvertüre 2,20 x 1,40 m, 1 Kompressionsbandage 10x10 cm, 1 Streifen dehnbares elastisches Netz 5 cm x3 m, 1 dehnbares elastisches Netzband 7 cm x 3 m, 4 hygienische Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel und Bakterizide, 4 Tücher Intertidal (Eosinäquivalent), 4 Tücher beruhigende Ringelblume, 1 weißes Gewebeband 2,5 cm x 5 m, 1 Paar Handschuhe, erbände Urgo 3 Größen 18, 10 x 20 sterile Kompressen 20. Weitere Informationen: | | Art: | Erste Hilfe Set | Norm: | DIN n.d. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, weiße erste hilfe kasten, erste hilfe kasten, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Erste Hilfe Versorgung, Rossignol, Erste Hilfe Set, Erste Hilfe Tasche, Erste Hilfe Taschen, Verbandstasche, Verbandstaschen, Verbandtasche, VerbandtaschenErste Hilfe |
| | |
| |