Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velind Bremsenreiniger 30 L Spezialreiniger für Brems- und Kupplungsteile


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-432793
Hersteller:
     VELIND Aerosol
Herst.-Nr.:
     2793
EAN/GTIN:
     4012339027937
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
bremsenreiniger 30 l
bremsenreiniger
Löst selbständig Öl, Fett und sonstige Verschmutzungen. Reinigt und entfettet Bremsen, Bremsbeläge und Kupplungs- teile und ist besonders bei Montagearbeiten unentbehrlich. Frei von halogenierten Kohlenwasserstoffen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315: Verursacht Hautreizungen. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
30 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, Velind, Werkstattreiniger, Teilereiniger, Ölreiniger, Werkstattbedarf, KFZ Bedarf, Öllöser, Fettlöser, 30L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,12*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 114,98*
€ 136,83
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 114,22*
€ 135,92
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 109,49*
€ 130,29
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 105,76*
€ 125,85
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 91,12*
€ 108,43
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.