| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-4331011 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 310.000.011 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| transparente Füllstandsanzeige sehr stabile Basis leicht nachfüllbarer Behälter Ein- / Aus-Taste an der Außenseite des Spenders wird ohne Seife geliefert ohne Batterien 4 x 1,5 V C Tropfschale aus Kunststoff Säule aus Stahl Höhe Ständer: 1300 mm Spender aus Kunststoff Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Volumen: | 1 L | Befüllun: | g: Kannenbefüllun | geeignet für: | Schaumseife | Systemart: | berührungslos mit Sensor |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Tropfschale Spender, seifenspender plastik 1,0 liter, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, Reinigungsberater, Sensorspender für Seife, elektrischer Seifenspender, Sensorspender, automatischer Spender, Touchless Seifenpender, Touchfree Seifenspender, Automatik Seifenspender, Sensorseifenspender, Touchless, Spendersäule, Säule, Säulen, Automatikspender, Touchfree |
| | |
| |