Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velind Innenraumpflege neutral 300 ml Kunststoffpflege Reinigt und pflegt Kunststoffoberflächen lang anhaltend


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-4331545
Hersteller:
     VELIND Aerosol
Herst.-Nr.:
     31545
EAN/GTIN:
     4012339031545
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cockpit-Spray
Cockpitpfleger
Cockpitpreiniger
Cockpitspray
Frischt Farben auf, ist ergiebig, staubabweisend und wirkt antistatisch. Die Cockpitpflege sorgt für einen seiden- matten Glanz und verbreitet einen frischen Duft. Vor Gebrauch gut schütteln. In geringem Abstand auf die trockenen Flächen sprühen. Mit einem nichtfasernden Tuch den gelösten Schmutz aufnehmen und nachreiben. Nicht auf Pedalgummi oder Lenkrad sprühen (Rutschgefahr)! Cockpitpflege nicht im Airbag-Bereich anwenden.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H222: Extrem entzündbares Aerosol. | H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315: Verursacht Hautreizungen. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
300 ml
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Innenraumreiniger, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, kunststoffpflege, Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, Velind, Cockpitpflege, Fahrzeugreiniger, Armaturenspray, Cockpit Pflege, Cockpit Pfleger, Cockpitreiniger, Cockpit ReinigerAutopflege, Fahrzeugpflege, Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 5,56*
€ 6,62
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Dose
ab 18 Dosen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.