| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-4331859 Herst.-Nr.: 31859 EAN/GTIN: 4012339031859 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Frischt Farben auf, ist ergiebig, staubabweisend und wirkt antistatisch. Die Cockpitpflege sorgt für einen seiden- matten Glanz und verbreitet einen frischen Duft. Vor Gebrauch gut schütteln. In geringem Abstand auf die trockenen Flächen sprühen. Mit einem nichtfasernden Tuch den gelösten Schmutz aufnehmen und nachreiben. Nicht auf Pedalgummi oder Lenkrad sprühen (Rutschgefahr)! Cockpitpflege nicht im Airbag-Bereich anwenden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H222: Extrem entzündbares Aerosol. | H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315: Verursacht Hautreizungen. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 300 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Innenraumreiniger, cockpit spray, Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, Velind, Cockpitpflege, Fahrzeugreiniger, Armaturenspray, Cockpit Pflege, Cockpit Pfleger, Cockpitreiniger, Cockpit ReinigerAutopflege, Fahrzeugpflege, Reinigungsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |