Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterleder Absorb-All 43x32,5 cm ultra absorbierendes Sämischledertuch mit langer Lebensdauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-4346511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     465.100.100
EAN/GTIN:
     5415279007875
Suchbegriffe:
Fensterleder
Ledertuch
fensterleder
mit einem Polymer-Faser-Gewebe, fusselarm geeignet für die empfindlichsten Oberflächen trocknet und poliert alle glatten Flächen streifenlos nimmt bis 5 Mal sein eigenes Gewicht an Wasser auf perfekt Öl-, Fett- und chemikalienbeständig waschbar mit 70 °C längere Lebensdauer als echtes Sämischleder und andere Kunstledertücher Anwendungsbereiche: Werkstätte, Fahrzeuge, Boote, Fenster Badezimmer und ähnliche Einsatzbereiche
Weitere Informationen:
Art:
Fenstertuch
Material:
Sämischleder
Größe:
43x32.5 cm
Farbe:
gelb
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, ReinigungsBerater, Wischlappen, Wischtücher, Putzlappen, Autoleder, Putzleder, Polierleder, Lederlappen, Wischleder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.