Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterleder Sämisch Absorb-All 43x68 cm ultra absorbierendes Sämischledertuch mit langer Lebensdauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-434651200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     465.100.200
EAN/GTIN:
     5415279007882
Suchbegriffe:
Fensterleder
Ledertuch
fensterleder
Der Absorb-All ist ein ultra absorbierendes Sämischledertuch Sämischledertuch, mit einem Polymer-Faser-Gewebe, für eine größere Stärke und längere Lebensdauer des Tuches, verstärkt. BESONDERHEITEN: Perfekt für die Reinigung und Trocknung von Fahrzeugen, Booten, Schaufenstern, Fahrzeugaufbau, Fenstern, ... Nimmt bis 5 Mal sein eigenes Gewicht an Wasser auf Öl- und chemikalienbeständig, Waschmaschinengeeignet In einem luftdicht verschlossenen Behälter geliefert Angenehm und sanft für jede Oberfläche, Fusselarm 10 x längerer Lebensdauer Ideal für Werkstätte, Tankstellen, Autowaschanlagen, Reinigungsunternehmen, Automobilläden, Heimwerkermärkte
Weitere Informationen:
Art:
Fenstertuch
Material:
Sämischleder
Größe:
43x68 cm
Farbe:
gelb
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, ReinigungsBerater, Wischlappen, Wischtücher, Putzlappen, Autoleder, Putzleder, Polierleder, Lederlappen, Fenstertücher, Fensterwischer, Fensterabzieher, Glasschaber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.