Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät SAMOURAÏ elektrischer Sprüher 30 L 2 Akkus autonomer Sprüher, mit Li-Ion Akkus für 4 h und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-435662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     566.000.002
EAN/GTIN:
     5415279040124
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
integrierte Membranpumpe und 600 mm Lanze Schnellkupplung bis zu 13 Meter weit und 10 Meter hoch kann gesprüht werden Autonom: kein Wasserzufuhr, kein Strom, kein Luftdruck weitere Merkmale: Lanzenhalter, ergonomischer Handgriff Wasserablass, große Räder, Schlauchhalter sowie einer Funktion für Geschwindigkeitskontrolle 2 Stufen passend für Desinfektionsmittel, verschiedene Sprühköpfe Flachstahlsprühkopf grün, Vollstrahl rot, Nebelkopf weiß Schlauch: 6 m, Ladedauer: 2 h, für Produkte mit pH-Wert 4-10 Durchfluss: 3,5 L/min, Druck: 1,5-6 bar, max. Temp.: 50 °C Akku: Li-Ion 18 V, 2200 mAh, Akkuladegerät: 17/21 V, 2,2 A Einsatzgebiete: Dächer, Fassaden, Terrassen, Anti-Moos Hygiene und Lebensmittelindustrie, Gärten, Autopflege
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, hochdrucksprühgerät 6bar, ladegerät li-ion, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, ReinigungsBerater, Vernebler, Drucksprüher, Drucksprühgerät, Drucksprühgeräte, Verneblungsgerät, Verneblungsgeräte, Nebelgerät, Nebelgeräte, Nebler, elektrisches Sprühgerät, Desinfektionssprüher, elektrischer Sprüher, Flächen desinfizieren, Dewitte Desinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,78*
€ 485,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,89*
€ 458,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 372,39*
€ 443,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,54*
€ 408,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 332,01*
€ 395,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 320,48*
€ 381,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,68*
€ 372,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,28*
€ 356,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.