Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopstangen Autopflege Aluminium MI-PRO 2x0,9 m grün mit Wasserdurchlauf und Schaumstoffüberzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-436125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     600.100.025
EAN/GTIN:
     5415279009817
Suchbegriffe:
Teleskopstange Glasreinigung
Waschbürste Teleskopstange
Waschbürste Teleskopstiel
teleskopstange glasreinigung
mit Metallgewinde und einer universellen Schnellkupplung und einem ON/OFF-Ventil für Wasserdurchlauf ausgestattet Befestigung auf unsere Duo, Quadro und Dip Bürsten oder Wischer mit Einwascher ausgestattet. Schnellkupplung = Gardena Anschluss
Weitere Informationen:
Elemente:
2-teilig
Länge:
bis 1.80 m
Material:
Aluminium
Ausführung:
Wasserstange
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Glas- & Fensterreinigung, Wasserstangen, ReinigungsBerater, Wasserstangen für die Fensterreinigung, Telestangen, Teleskopstange, Telestange, Teleskopstangen für Autopflege, Teleskop Stangen, Teleskopstange für Fahrzeugpflege, Telestange für KFZ, Stange für Autopflege, Stangen für Autopflege, Autopflege, Fahrzeugpflege, LKW Pflege, Boot Pflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.