| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-49602399 Herst.-Nr.: 602399 EAN/GTIN: 5028965409633 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Numatic HL 15 Der Numatic Extraktionsschlauch Nuflex ist 4,0 m lang und komplett mit Anschlüssen versehen. Geeignet ist der Ersatzschlauch für das Sprühextraktionsgerät HL 15 mit einem Rohrdurchmesser von 38 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlauchlänge: | 4 m | Art: | Sprühextraktionsschlauch | Anschlussdurchmesser: | 38 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schläuche Sprühextraktionsgerät, saugschlauch 4m, ansauggarnitur, numatic saugschlauch, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Numatic, Saugschläuche, Staubsaugerschlauch, Schlauch, Staubsaugerschläuche, Ersatzschlauch, Saugerschlauch, Schläuche, Ersatzschläuche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |