| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-49603109 Herst.-Nr.: 603109 EAN/GTIN: 5028965189382 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Numatic Saugschlauch Hiloflex ist 4 m lang und komplett mit Anschlüssen versehen. Geeignet ist der Ersatzschlauch für Sauger mit einem Rohrdurchmesser von 51 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlauchlänge: | 4 m | Art: | Staubsaugerschlauch | Anschlussdurchmesser: | 51 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: saugschlauch 4m, ansauggarnitur, numatic saugschlauch, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Numatic, Saugschläuche, Staubsaugerschlauch, Schlauch, Staubsaugerschläuche, Ersatzschlauch, Saugerschlauch, Schläuche, Ersatzschläuche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |