Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger Numatic PRP 180 11 inkl. 10 Beutel & Deo Profi-Sauger inkl. Zubehörset NA0 32 mm, Deo Limette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-49915331SET3
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     915331+100803+604015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Merkmale Sauger: energieeffizienter und langlebiger Motor ReFlo: aus bis zu 75 % recyceltem Kunststoff erster Güte einfaches Kabel-Schnellwechselsystem hohe Filterleistung: (H)EPA E11, praktische Zubehörhalterun robustes Zubehör technische Daten: Motor: 620 W, Luftfördermenge: 48 L/Sek. Unterdruck: 226 mbar, Nennspannung: 230 V AC 50 Hz Netzkabel: 10 m, Volumen Trocken: 8 L Lieferumfang: 1x Saugschlauch 1,8 m NW 32 mm, 1x Edelstahl Rohrbogen mit Saugstärkeregelung, 2x Handrohr Edelstahl je 420 mm, 1x Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte 1x Staubsauger Deo Limette 10x Vliesbeutel Hepa-Flo
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
30 cm
Inhalt:
bis 8 L
Unterdruck:
226 mbar
Staubsauger beutellos:
nein
Motorleistung:
620 W
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Duftgranulat, Staubsaugerbeuteldeo, Staubsaugerdeo, bodenstaubsauger numatic, boden staubsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Numatic, Staubsauger, Boden Sauger, Staub Sauger, Gewerbe Sauger, Kesselsauger, Sauger, Haushaltssauger, Bürosauger, Hotelsauger, Haushalt, Hotel, NVP 180, Numatic Nupro Reflo, Nupro, PRP180 11, Numatic NVP, PRP 180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.