Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstsauger Lindhaus LS50 Hybrid Batterie- und Kabelbetrieb frei wählbar, Akku 1:30h Laufzeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-51099683281
Hersteller:
     Lindhaus
Herst.-Nr.:
     099683281
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstensauger
Bürstsauger
Klopfsauger
Teppich Bürstsauger
Der Lindhaus Bürstsauger LS 50 Hybrid kann sowohl im Akkubetrieb als auch im Kabelbetrieb eingesetzt werden. Je nach Einsatzort entscheiden Sie, ob der Lindhaus LS 50 auf die integrierte Batterie oder Strom aus der Steckdose zurückgreift. Dies ermöglicht Ihnen eine größtmögliche Mobilität bei der Gebäudereinigung! Nur für Teppichböden! Ein Wechsel der Bürste erfolgt ganz ohne Werkzeug, die Saugdüse ist schwenkbar und abnehmbar für die Reinigung. Daten Lindhaus LS50 Hybrid: Arbeitsbreite: 45 cm, Bürst-Umdrehung: 1200 U/Min, Filtervolumen: 16 Liter, Kabellänge: 15 m ohne Tank, Motorleistung max.: 540 Watt, max. Luftförder- menge: 35 l/sec, theoretische Arbeitsleistung: 1500 qm/h
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
45 cm
Inhalt:
16 L
Unterdruck:
125 mbar
Lautstärke:
69 dbA
Motorleistung:
540 Watt
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Teppichbürstsauger, lindhaus bürstensauger, bürstensauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Bodenstaubsauger, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Lindhaus, Staubsauger, Bürstenstaubsauger, Bürststaubsauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.078,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.402,14*
€ 2.858,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.348,39*
€ 2.794,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.199,69*
€ 2.617,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.131,49*
€ 2.536,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.078,08*
€ 2.472,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.