Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger Cleanfix S 10 light leistungsstarker robuster Trockensauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-5122000
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     012.000 / 022.000
EAN/GTIN:
     4260059470353
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Das kleine, leise und wendige Kraftpaket auf fünf Rollen. Anstelle von technischen Finessen profitiert der Benutzer von bewährt robuster Qualität und starker Leistung. Ein äusserst bedienerfreundliches Modell. weitere Eigenschaften: Tragegriff und Kabelaufwicklung 5 Lenkrollen für Stabilität und Wendigkeit Grossflächenfilter, robuster Schiebeanschluss technische Daten: Gesamtleistung max.: 850 W / 230 V Unterdruck: 250 mbar, Inhalt Staubbeutel: 12 L Netzkabellänge: 7,5 m, Leistung: 850 Watt/230 V Lieferumfang: 2x Metallrohr verchromt, 1x Papierstaubbeutel 1x Universaldüse 35 mm Anschluss, 1x Saugschlauch 2,2 m mit Handrohr und Fehlluftklappe, 1x Staubfilterkorb komplett
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
30 cm
Inhalt:
bis 6 L
Unterdruck:
250 mbar
Staubsauger beutellos:
nein
Motorleistung:
850 W
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, bodenstaubsauger cleanfix, boden staubsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Cleanfix, Staubsauger, Boden Sauger, Staub Sauger, Gewerbe Sauger, Kesselsauger, Sauger, Haushaltssauger, Bürosauger, Hotelsauger, Haushalt, Hotel, S10, S 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,86*
€ 227,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.