Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch Nilco Saugschlauch kpl. mit Handgriff Nw 35 L = 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-512630360
Hersteller:
     Nilco
Herst.-Nr.:
     2630360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Nilco S 20 Eco Power, S 20 E, S 12
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
2.5 m
Art:
Staubsaugerschlauch
Anschlussdurchmesser:
35 mm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Staubsaugerrohr, staubsaugerrohr handgriff, staubsaugerrohr, saugschlauch 2,5m, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Nilco, Saugschläuche, Staubsaugerschlauch, Schlauch, Staubsaugerschläuche, Ersatzschlauch, Saugerschlauch, Schläuche, Ersatzschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.