Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch Nilco Saugschlauch für S 20 L Nw 35 L = 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-513207880
Hersteller:
     Nilco
Herst.-Nr.:
     3207880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Nilco S 20, S 20 L, S 20 Eco Power Nilco S 20 E, S 12
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
5 m
Art:
Staubsaugerschlauch
Anschlussdurchmesser:
35 mm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: ansauggarnitur 5 m, ansauggarnitur, nilco saugschlauch, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Nilco, Saugschläuche, Staubsaugerschlauch, Schlauch, Staubsaugerschläuche, Ersatzschlauch, Saugerschlauch, Schläuche, Ersatzschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.