Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch Nilco Saugschlauch-Verlängerung Nw 38, L = 4,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     9428-514700820
Hersteller:
     Nilco
Herst.-Nr.:
     4700820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Nilco IC 414/62 L RT, IC 428/62 L RT, IC 444/62 L RT Nilco IC 414/62 L KF, IC 428/62 L KF, IC 444/62 L KF
Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
4 m
Art:
Staubsaugerschlauch
Anschlussdurchmesser:
38 mm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: saugschlauch 4m, ansauggarnitur, nilco saugschlauch, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Nilco, Saugschläuche, Staubsaugerschlauch, Schlauch, Staubsaugerschläuche, Ersatzschlauch, Saugerschlauch, Schläuche, Ersatzschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.