| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-51NR5555 Herst.-Nr.: NR-5555 EAN/GTIN: 4260067281842 |
| |
|
| | |
| Hitachi CV 99, CV 100, CV 200, CV 200 P, CV 300 Hitachi CV 300 P, CV 400, CV 400 P Die Hitachi Parkettdüse hilft bei der gründlichen Parkettreinigung. Passend ist die Bodendüse für Hitachi CV-80, CV-140, CV-145, CV-160, CV-180/185, CV-T190, CV-T190ROT, CV-94, CV-96, CV-99, CV-100, CV-200, CV-200P, CV-300, CV-300P, CV-2000, CV-2500, CV-2600, CV-2800, CV-3200/3300, CV-5100, CV-5300, CV-5500, CV-4700 und CV-T885. Anschluss-Außendurchmesser: 32 mm Anschluss-Innendurchmesser: 29 mm Weitere Informationen: | | Art: | Hartbodendüse | Arbeitsbreite: | 35.5 cm | Anschlussdurchmesser: | 32 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Staubsaugerdüsen, -schläuche und -rohre, Hitachi, Bodendüse, Staubsaugerdüse, Saugdüse, Hartbodendüse, Hartboden Saugdüse, Hartboden-Saugdüse, Bodendüsen, Hartboden DüseParkettdüse, Laminatdüse |
| | |
| |