Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschsauger Cleanfix TW 1250 mit hoher Saugleistung, stufenlos regulierbaren Pumpendruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-51TW1250
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     125.000VDE
EAN/GTIN:
     4062816018910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühextraktionsgerät
Sprühextraktionssauger
Sprühsauger
Wasch-Sauger
Das Sprühextraktionsgerät TW 1250 eignet sich für den professionellen Einsatz bei einer Großflächenreinigung. Der stufenlos regulierbare Pumpendruck und die hohe Saugleistung ermöglichen eine perfekte Reinigung bei stärkster Verschmutzung. Daten Waschsauger TW 1250: Gesamtleistung max. 1700 W / 230 V Frisch-/Schmutzwassertank 35/40 Liter Pumpendruck stufenlos regulierbar 2-11 bar Sprühmenge bis 3,6 L/Min. - Luftfördermenge bis 60 L/Sek. Kabellänge 20 m, Zubehör: 4 m Saug- und Sprühschlauch HD 30 cm Teppichadapter (4 Düsen) mit Alu HD BITTE BEACHTEN: Nur schaumarme Reiniger verwenden! Keine Garantie bei wassergefluteten Saugmotoren!
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
30 cm
Tankinhalt:
35 / 40 L
Unterdruck:
250 mbar
Motorleistung:
1700 W
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Waschsauger, waschsauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Teppichreinigungsgeräte, Cleanfix, Sprühextraktionsgeräte und Waschsauger, Naßsauger, Allzwecksauger, Sprühextraktionsmaschine, Allessauger, Mehrzwecksauger, Sprühexmaschine, Sprühextrationsgerät, Teppichreinigungsgerät, Polsterreinigungsgerät, Sprühextraktionsgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.145,97*
€ 3.512,14*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.458,80*
€ 3.846,48*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.512,14*
€ 4.179,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.460,37*
€ 4.117,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.266,32*
€ 3.886,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.184,32*
€ 3.789,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.145,97*
€ 3.743,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.