Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschsauger Cleanfix TW 300 S klein und leistungsstark, für die Teppich Nassreinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-51TW300S
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     030.000VDE
EAN/GTIN:
     4260059470582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasch-Sauger
Waschsauger
waschsauger
Der Waschsauger TW 300 S ist zum Wasch , Nass und Trockensaugen geeignet. Ausgeliefert wird der Waschsauger mit einem 3 m Saugschlauch, einem 3,2 m Sprühschlauch und einer 26 cm Teppichadapter Düse mit Handrohr. Daten Waschsauger TW 300 S: Leistung max. 1000 W / 230 V Frisch-/Schmutzwassertank 7/7 Liter Pumpendruck max. 2,4 bar Sprühmenge 1,6 L/Min. - Luftfördermenge bis 54 L/Sek. Kabellänge 7,5 m, Zubehör: 3 m Saugschlauch, 3,2 m Sprüh- schlauch, 26 cm Teppichadapter (1 Düse) mit Kunststoffhand- rohr, BITTE BEACHTEN: Nur schaumarme Reiniger verwenden! Keine Garantie bei wassergefluteten Saugmotoren!
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
26 cm
Tankinhalt:
7 / 7 L
Unterdruck:
210 mbar
Motorleistung:
1000 W
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Teppichreinigungsgeräte, Cleanfix, Sprühextraktionsgeräte und Waschsauger, Naßsauger, Teppichreinigungsgerät, Sprühsauger, Polsterreinigungsgerät, Sprühextraktionsmaschine, Sprühexmaschine, SprühextrationsgerätWaschsauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,40*
€ 864,35*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,64*
€ 924,40*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,35*
€ 1.028,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,75*
€ 1.010,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,00*
€ 931,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,52*
€ 881,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,40*
€ 807,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.