| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-571108330 Herst.-Nr.: 101108330 EAN/GTIN: 7615400846405 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der hochkonzentrierte, niedrigschäumende, neutrale Fussboden Unterhaltsreinger ist für alle beschichteten und unbeschichteten Hartbeläge geeignet. JonTec 300 ID wurde speziell für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen, bestückt mit dem on-board befindlichen JFit Dosiergerät, entwickelt. Der Neutralreingier Taski Jontec 300 ID ist pH-neutral, schnelltrocknend, schnellwirkend und mit der neuen O.N.T-Technologie. Dosierung: Für die Einstellung der Dosierung lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung über das Taski JFit Dosiergerät. Es können folgende Dosierungen eingestellt werden: 0,2%, 0,3% und 0,5%. Auf beschichteten Bodenbelägen nicht mehr als eine 0,2%ige Reinigungslösung verwenden. NICHT auf Kork und wasserempfindlichen Boden- Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 1.8 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, unterhaltsreiniger diversey, neutralreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Diversey, Universalreiniger, Allzweckreiniger, Unterhaltsreinigung, IntelliDoseReinigungsmittel, Reinigungsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |