| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-577512990 Herst.-Nr.: 7512990 EAN/GTIN: 7615400040322 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Täglicher Mehrzweckreiniger auf Alkoholbasis zur streifenfreien Reinigung von wasserbeständigen und harten Oberflächen. Hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft und trocknet schnell. Geeignet für die manuelle Nasswischreinigung. Mit O.N.T. Technologie zerstört Geruchsmoleküle und verstärkt so den frischen Duft. Anwendung: Dosieren Sie das Produkt in die mit Wasser gefüllte Flasche bzw. Eimer. Reinigungslösung mit einem Tuch, Schwamm oder Mopp auftragen, abwischen und regelmäßig ausspülen. Spülen Sie die Oberfläche mit klarem Wasser und und trocknen Sie diese. Aussehen: Klare, blaue Flüssigkeit, phWert (pur): 8 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, diversey allesreiniger, allzweckreiniger, allzweckreiniger 1000ml, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Diversey, Mehrweckreiniger, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Unterhaltsreiniger, Glanzreiniger, Unterhaltsreinigung, 1L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 3,64* | € 5,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 3,03* | € 6,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,03* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|