| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-577513265 Herst.-Nr.: 7513265 EAN/GTIN: 7615400045532 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sanitärreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Farbloser, saurer Sanitärreiniger auf basis Sulfaminsäure, welcher verdünnt für die Unterhaltsreinigung oder unverdünnt gebrauchsfertig für die Kalkentfernung und WC-/Pissoirreinigung eingesetzt werden kann. Basierend auf Sulfaminsäure, enthält einen Korrosionsinhibitor. Schnellwirkend, Vielseitig einsetzbar. Einzigartige, patentierte Geruchsneutralisierungstechnologie (O.N.T.). Effektive Entfernung von hartnäckigem Kalk und üblichen Sanitärverschmutzungen, z.B. Körperfett und Seifenresten. Ideal für die grossflächige Reinigung von Böden, Wänden und anderen Oberflächen im Sanitärbereich. Kann für die tägliche Unterhaltsreinigung sowie für die Kalkentfernung eingesetzt werden. Hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 5 L | Art: | Kalklöser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, unterhaltsreiniger 5 l, bodenpflege, unterhaltsreiniger diversey, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Diversey, Sani Antikalk, Sanitär-Duftreiniger, Sanitärduftreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Rohrreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkbrecher, 5L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |