| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-577524810 Herst.-Nr.: D7525149 EAN/GTIN: 7615400829170 |
| |
|
| | |
| Taskisum Einweg-Mikrofasertextilien sind hochwertig und erfüllen mittlere bis hohe Hygieneansprüche, die bisher nur mit Mehrwegartikeln zu erfüllen waren. Sie bestehen zu 100% aus Mikrofaser und bieten die selben Vorteile von Mikrofasertextilien ohne Waschprozess. Somit haben Sie mehr Zeit für die Reinigung. Die Mikrofasermöppe sind effektiv bei der Entfernung von Bakterien und können trocken, verbefeuchtet oder nass verwendet werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Microfasermop | Material: | Microfaser | Breite: | 40 cm | Anwendungsgebiet: | glatte bis strukturierte Flächen | Moppbefestigung: | Klettsystem |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug 40cm microfaser, microfasermopp, microfasermopp 40cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Taski, Einwegmop, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp, Einweg Mop, Einweg-Mopp, Einweg-mop, Einweg mopp |
| | |
| |