| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-60712475 Herst.-Nr.: 0712475 EAN/GTIN: 4031278924756 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistungsstarker, tensidfreier Reiniger mit herausragenden Umwelteigenschaften. Tana Tanet Karacho entfernt hartnäckige Verschmutzunge bei sehr guter Materialverträglichkeit. Hohe Wirtschaftlichkeit durch niedrige Anwendungskonzentrationen machen den Hochleistungsreingier zu einem kosteneffizienten Produkt. TANET karacho enthält keine Tenside, Enzyme, optische Aufheller und sorgt für geringere Wiederanschmutz- und von Textilbelägen. Anwendungsbereich: maschinelle und manuelle Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen PVC- Linoleum-, Kautschukbeläge, Steinbeläge, mikroporöse Stein- böden wie Feinsteinzeugfliesen und imprägnierte Steinböden. Green Care Karacho ist ideal zur Reinigung von farbechten Textilbelägen und Polstermöbeln. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 L | Art: | Universalreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 1000 ml, industriereiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Ökologische Reinigungsmittel, Tana, ökologische Oberflächenreiniger, Oberflächenreiniger, Oberflächenreiniger ökologisch, Universal Reiniger, Öko Universalreiniger, Bio Universalreiniger, ökologischer Oberflächenreiniger, Öko Oberflächenreiniger, Bio Oberflächenreiniger, 1L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 6,67* | € 9,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 9,14* | € 14,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 11,37* | € 16,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 11,37* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|