| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-60712863 Herst.-Nr.: 716089 EAN/GTIN: 4031278960891 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherheit für Anwender und Umwelt bei höchster Leistung. Weist auch bei niedriger Konzentration eine starke Reinigungskraft auf. Ist materialschonend, bewahrt das ur- sprüngliche Aussehen der Oberfläche, reinigt streifen-und schlierenfrei. Ist ein rückstandfreies Produkt, das sowohl vielfältig als auch einfach in der Anwendung ist und per- fekte Ergebnisse liefert. Erfordert kein Nacharbeiten und ist daher zeitsparend und günstig im Verbrauch. Ist angenehm anzuwenden und hinterlässt einen angenehmen Frischeduft. Zertifiziert mit dem Europäischen Ecolabel (DE/020/385). Kompletter Verzicht auf öko-toxikologisch belastende Inhaltsstoffe. Besonders wirtschaftlich, wirksam schon in geringen Anwendungskonzentrationen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 L | Art: | Alkoholreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, alkohol-reiniger 1l, alkohol reiniger, alkohol-reiniger tana, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Ökologische Reinigungsmittel, Tana, ökologische Oberflächenreiniger, Oberflächenreiniger, Oberflächenreiniger ökologisch, Alkohol Reiniger, Öko Alkoholreiniger, Bio Alkoholreiniger, ökologischer Oberflächenreiniger, Öko Oberflächenreiniger, Bio Oberflächenreiniger, 1L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 3,29* | € 4,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 4,57* | € 7,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 5,73* | € 8,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 5,73* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|