| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-6110489KR Herst.-Nr.: 10494 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wirkt kraftvoll, schonend und schnell trocknend. Der Alkoholreiniger löst hartnäckige Verschmutzungen besonders gründlich, ist dabei hautfreundlich, reinigt rückstandsfrei, erhält den Glanz und verbreitet zudem einen angenehmen Duft. Der Kruse Alkoholreiniger ist für alle glänzenden, auch beschichteten Bodenbeläge wie z.B. PVC, Linoleum, Fliesen und Marmor geeignet. Auch abwaschbare Oberflächen wie Kunststoff, lackierte Türen, Keramik und Metall werden streifenfrei gereinigt. Nachspülen oder nachwischen ist bei diesem Alkoholreiniger nicht erforderlich. In stark verdünnter Form ist dieser Reiniger auch als Glasreiniger einsetzbar. Bei Böden und Belägen, welche mit Pflegeemulsion behandelt wurden, nur in geringer Konzentration verwenden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kruse alkoholreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Kruse, Mehrweckreiniger, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Unterhaltsreiniger, Allzweckreiniger, Universalreiniger, Glanzreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, 10L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |