Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkoholreiniger Kruse ReinigungsBerater 1 L konzentrierter Oberflächenreiniger mit Frischeduft


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-6110519KR
Hersteller:
     Kruse
Herst.-Nr.:
     10529
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
alkohol-reiniger 1l
alkohol reiniger
Wirkt kraftvoll, schonend und schnell trocknend. Löst besonders gründlich hartnäckige Verschmutzungen. Angenehmer Duft. Hautfreundlich. Reinigt rückstandsfrei und erhält den Glanz. Dosierempfehlung 40-80ml/ 8 Liter. Für alle glänzenden, auch beschichteten Bodenbeläge wie z.B. PVC, Linoleum, Fliesen und Marmor. Auch abwaschbare Ober- flächen wie Kunststoff, lackierte Türen, Keramik und Metall werden streifenfrei gereinigt. Nachspülen oder nachwischen nicht erforderlich. In stark verdünnter Form auch als Glasreiniger verwendbar. Bei Böden und Belägen, welche mit einer Pflegeemulsion behandelt wurden, besteht die Gefahr, dass bei zu hoher Konzentration die Pflegemittelfilme angegriffen werden!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: kruse alkoholreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Kruse, Mehrweckreiniger, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Unterhaltsreiniger, Allzweckreiniger, Universalreiniger, Glanzreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, 1L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,15*
€ 4,94
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Flasche
ab 15000 Flaschen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.