| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-6110774 Herst.-Nr.: 10366 EAN/GTIN: 4038409103660 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | stark kalklösend, reinigt streifenfrei. Dieser glanzgebende Sanitärreiniger von Langguth löst zuverlässig Kalk- und Fettverschmutzung und verbreitet einen angenehmen Frische-Duft. Der Reiniger funktioniert auf der Basis von Amidosulfonsäure und ist für die Unterhaltsreinigung im Sanitärbereich bestens geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 1 L | Art: | mit Duft |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger 1000ml, badreiniger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Langguth, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, SR 25, SR25, Samido Fresh, Samido SR 25, Samido SR25, 1L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |