Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkoholreiniger Kruse ReinigungsBerater 200 L konzentrierter Oberflächenreiniger mit Frischeduft


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-6111931KR
Hersteller:
     Kruse
Herst.-Nr.:
     11931
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
alkoholreiniger
Wirkt kraftvoll, schonend und schnell trocknend. Der Alkoholreiniger löst hartnäckige Verschmutzungen besonders gründlich, ist dabei hautfreundlich, reinigt rückstandsfrei, erhält den Glanz und verbreitet zudem einen angenehmen Duft. Der Kruse Alkoholreiniger ist für alle glänzenden, auch beschichteten Bodenbeläge wie z.B. PVC, Linoleum, Fliesen und Marmor geeignet. Auch abwaschbare Oberflächen wie Kunststoff, lackierte Türen, Keramik und Metall werden streifenfrei gereinigt. Nachspülen oder nachwischen ist bei diesem Alkoholreiniger nicht erforderlich. In stark verdünnter Form ist dieser Reiniger auch als Glasreiniger einsetzbar. Bei Böden und Belägen, welche mit Pflegeemulsion behandelt wurden, nur in geringer Konzentration verwenden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Kruse, Mehrweckreiniger, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Unterhaltsreiniger, Allzweckreiniger, Universalreiniger, Glanzreiniger, Unterhaltsreinigung, Re, 200L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,83*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 314,88*
€ 374,71
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 303,25*
€ 360,87
pro Fass
ab 3 Fässer
€ 293,62*
€ 349,41
pro Fass
ab 4 Fässer
€ 284,00*
€ 337,96
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 265,39*
€ 315,81
pro Fass
ab 6 Fässer
€ 256,08*
€ 304,74
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 251,69*
€ 299,51
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 213,83*
€ 254,46
pro Fass
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.