| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-6500201 Herst.-Nr.: 201 EAN/GTIN: 4068400002013 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Neutrale Waschcreme für den universellen Gebrauch. Umweltfreundlich, phosphat- und formaldehydfrei, frei von optischen Aufhellern. Biologisch schnell abbaubar. Anwendung: Geschirr: 1 TL / 5 L Wasser Handwäsche: 1-2 EL / 5 L Wasser, Kacheln / Steinböden: 1 EL / 10 L Wasser, Küchenmöbel: 1 EL / 5 L Wasser, Polster/Teppiche: 1 EL / 1 L Wasser, Glas/Fenster: 1 TL / 10 L Wasser, Autowäsche: 1 EL / 10 L Wasser. 1 TL = 10 ml, 1 EL = 20 ml Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schmierseife, schmierseife reinex, Waschmittel & Reinigung von Textilien, Waschmittel, Reinex, UniversalwaschmittelWaschhilfsmittel, WaschmittelFlüssigwaschmittel & Waschpulver, 1L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |