| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6500225 Herst.-Nr.: 0022 EAN/GTIN: 4017698000515 |
| | | |
|
| | |
| Der Solution Glöckner Graffitientferner F ist ein universeller flüssiger Graffitientferner mit einer sehr starken Lösekraft. Dieser Graffitientferner ist dabei auch für einbrennlackierte Flächen einsetzbar. Bei der Innenreinigung bitte auf eine gute Belüftung achten! Anwendung: Den Graffitientferner F auf die betroffenen Stellen aufbringen und zwischen 1-5 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen und eine Nachreinigung mit Wasser oder Hochdruckreiniger vornehmen. Bei Verschmutzungen auf porösen Untergründen wie: Putz, Beton, Sandstein, Eternit, Marmor oder ähnliches wird die Einwirkzeit des Graffitientferners auf ca.20 Min erhöht. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02, GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graffitireiniger, graffiti farbentferner, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Fassadenreinigung & Graffitientfernung, Solution Glöckner, Farblösemittel, Farbentferner, Fassadenreiniger, Antigraffiti, FarblösemittelGraffitientfernung, Reinigungsmittel, 5L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 158,75* | € 216,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,46* | € 216,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 31,75* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|