| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-650148 Herst.-Nr.: 148 EAN/GTIN: 4068400001481 |
| | |
|
| | |
| Reinigt schonend und unterstützt die schnelle Regeneration des Säureschutzmantels der Haut.Ist alkalifrei, pH-hautneutral und enthält eine ausgewogene Wirkstoff- kombination. Durch hochwertige Inhaltsstoffe auch für die Ganzkörperreinigung geeignet. Weitere Informationen: | | Art: | Flüssigseife | VPEH: | Kanister | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, flüssigseife 10 l kanister, handreiniger, handreinigungscreme 10 liter, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, Reinex, Seife, Handseife, Cremeseife Rosa, Seifen zum Nachfüllen, Handwaschseife, Handcremeseife, Nachfüllseife, Seifenspender nachfüllen, Seifenspender auffüllen, Handwaschpaste, 10L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,95* | € 20,94* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 14,96* | € 20,96* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 14,96* | € 20,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|