| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-650686 Herst.-Nr.: 0686 EAN/GTIN: 4017698004070 |
| |
|
| | |
| Die verbesserten Goliath Marathon Handpads halten 3-6x länger als die Vorgängerversion Goliath Handpad. Durch eine speziell aufbereitete Melaminbasis erreichen Sie einen hohen mechanischen Wirkungsgrad und können das Handpad sowohl für die Feucht- und Nassreinigung sowie auch als Trockenradierer verwenden. Für die Feuchte- oder Nasse Reinigung empfiehlt sich die Anwendung mit Wasser oder einem tensidfreiem Reiniger. Die Goliath Marathon Handpads eignen sich idela für elastische Beläge, Kunststoff, Glas, Holz, Steinböden, strukturierte Böden und vieles mehr. Sie erhalten einen Pack mit 4 Goliath Marathon Handpads. Das passende Goliath Handpad finden Sie in der Detailansicht Weitere Informationen: | | Größe: | 9x14 cm | Farbe: | weiß | Härtegrad: | weich | Einsatzgebiet: | Grundreinigung | Material: | Melamin |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Reinigungspads & Polierscheiben, Solution Glöckner, Feuchtwischhalter, Mophalter, Randgerät, Rand und Wandputzgerät, Padscheiben, Pad, ReinigungspadMopphalter, Klapphalter, Schnellwechselhalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,12* | € 31,50* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 22,06* | € 31,51* | | | | | 16 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 31,61* | € 45,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,53* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|