| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-650706010 Herst.-Nr.: 0706010 EAN/GTIN: 4250150805086 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entfernt Fett, Kalk, Urin- und Wasserstein, Rost- und Seifenreste, Gelbsiegel auf Böden und Wänden, auf Fliesen und Glas, in Schwimmbädern, Duschräumen und sanitären Anlagen. Macht Armaturen blitzblank. 1L ILKA Sanitärreiniger auf 10 Liter Wasser. Lösung aufbringen und einwirken lassen, dann mit Wasser nachwaschen. Bürsten mit Schrubber oder Reinigungsmaschine erhöht die Wirkung. In hartnäckigen Fällen konzentriert mit Spritzverschluss-Flasche aufsprühen. Reichlich mit Wasser nachspülen. Für Badewannen-Emaille unschädlich. Nicht für polierte und geschliffene kalzium- haltige Gesteinsarten, wie Marmor, Terrazzo, Travertin und Muschelkalk verwenden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 10 L | Art: | Kalklöser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger 10l, badreiniger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, ILKA Chemie, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, Sanitärduftreiniger, 10L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |