Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILKA Waschhallenreiniger 1 L Reinigungskonzentrat für Waschhallen


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-650913001
Hersteller:
     ILKA-Chemie
Herst.-Nr.:
     0913001
EAN/GTIN:
     4250150800913
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
ILKA Waschhallenreiniger reinigt und löst Verschmutzungen wie Kalk, Öl, Fette, Rost, Wachs von Fliesen und auf Beton. Nur auf säurefesten Fliesen verwenden! Die Einwirkzeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung und muss durch eine Probe ermittelt werden. Flächen vor der Behandlung mit ILKA Waschhallenreiniger gut vornässen. Mit Bürste oder Sprühgerät auftragen. Kurze Zeit einwirken lassen, über- bürsten und mit kaltem Wasser abspülen. Bei der Behandlung mit Hochdruckreiniger entfällt die mechanische Behandlung. Metallteile sind abzudecken. Bitte beachten Sie die Schutzvorschriften bei Verwendung von Säuren. Geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Kann je nach Verschmutzung mit Wasser verdünnt werden.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H335: Kann die Atemwege reizen.
Inhalt:
1 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger 1000 ml, hochdruckreiniger konzentrat, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, ILKA Chemie, Hochleistungsreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger1L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 24,35*
€ 28,98
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 24,02*
€ 28,58
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 22,97*
€ 27,33
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 21,97*
€ 26,14
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 21,35*
€ 25,41
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.