Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becker Chemie GSM mit Chlor 12 kg, Spülmaschinenreiniger Flüssigreiniger mit Chlor


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-651001712
Hersteller:
     Becker Chemie
Herst.-Nr.:
     100170-012-000
EAN/GTIN:
     4029888002025
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
GSM von Becker Chemie ist ein hochalkalischer, flüssiger Intensivreiniger der für alle gewerblichen Spülmaschinen geeignet ist. GSM mit Chlor reinigt kraftvoll und hochwirksam auch bei eingetrockneten Speiseresten. Es ist für die Härtebereiche 1 - 2 und sparsam in der Anwendung.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Inhalt:
12 kg
Art:
desinfizierender Flüssigreiniger
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Spülmaschinenreiniger, maschinengeschirrspülmittel flüssig, maschinenspülmittel, spülmaschinenreiniger eilfix, Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, Becker Chemie, Spülmittel, Maschinenreiniger, Geschirrspülreiniger, Gläserspülmaschinenreiniger, Gläserreiniger, 12kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 71,56*
€ 85,16
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 68,22*
€ 81,18
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 65,66*
€ 78,14
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 63,64*
€ 75,73
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 61,15*
€ 72,77
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 58,66*
€ 69,81
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 58,37*
€ 69,46
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 57,41*
€ 68,32
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 45,16*
€ 53,74
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.