| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-651002910 Herst.-Nr.: 100029-010-000 EAN/GTIN: 4029888001684 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Eilfix Alkoholreiniger blau ist ein frisch duftender Unterhaltsreiniger für alle glatten Oberflächen wie Glas und Kunststoff, kunststoffbeschichtete und lackierte Möbel. Der Duftreiniger ist auch für Kunstleder und Bespannungen geeignet, Fliesen und keramische Oberflächen erhalten einen neuen Glanz. Der Eilfix Alkoholreiniger mit frischem Citrusduft reinigt schonend alle wasserfesten Oberflächen, ist schnelltrocknend und hinterläßt streifenfreien strahlenden Glanz. Ideal für Marmor und keramische Oberflächen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, becker chemie allesreiniger 10 l, fliesen reiniger, fliesenreiniger 10 liter, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Becker Chemie, Mehrweckreiniger, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Unterhaltsreiniger, Duftreiniger, Glanzreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, 10L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |