| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-651025601 Herst.-Nr.: 100256-001-000 EAN/GTIN: 4029888014929 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Es handelt sich bei diesem Artikel um ein desodorierendes Duftspray für stark frequentierte Toiletten. Schon nach wenigen Sekunden macht sich die Geruch vernichtende Wirkung im WC bemerkbar. Das Toiletten Duftspray ist ein Hochkonzentrat mit lang anhaltender Wirkung. Anwendung: Geben Sie das Toiletten Duftspray nach der Grundreinigung alle 2 Tage (Gaststätten Toiletten 1x täglich), in Urinale und Toilettenbecken. Das Duftspray verhindert die Urin- und Kalksteinbildung, unangenehme Gerüche verschwinden sofort. Inhalt: 1000 ml Toiletten Duftspray, Duft Cool Fresh Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 1 L | Duft: | Cool Fresh |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: duftspray, raumspray 1l, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Lufterfrischer, Luftreiniger & Duftspender, Becker Chemie, Raumduft, Duftöl, Raumerfrischer, Geruchsneutralisator, Geruchsneutralisation, Duftzerstäuber, Duftspender, Duftsysteme, 1L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |